アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 41562800 品番 WTA50422
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アドバンスシリーズ

仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC0.5 適合電流(A)負荷電流/0.01〜0.5 回路方式C3路
注意
※パイロット・ほたるスイッチは必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする