アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチB(片切)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41562958 品番WTA5051
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アドバンスシリーズ

仕様埋込ほたるスイッチ(表示付) 消費電力(W)0.04 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC15 回路方式B片切

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする