Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
コスモシリーズワイド21 埋込パイロットスイッチB(片切)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41563037
品番
WT52412
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21
仕様
埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC0.5
適合電流(A)
負荷電流/0.01〜0.5
回路方式
B片切
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません