コスモシリーズワイド21 埋込パイロットスイッチB(片切)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41563046 品番 WT5241
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コスモシリーズワイド21

仕様埋込パイロットスイッチ(表示付) 定格電圧(V)300 定格電流(A)AC4 適合電流(A)負荷電流/0.1〜4 回路方式B片切

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする