Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
コスモシリーズワイド21 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41563055
品番
WT5041
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コスモシリーズワイド21
仕様
埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)
0.04以下
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1〜4
回路方式
B片切
注意
※)パイロット・ほたるスイッチは必ず適合負荷電流値範囲内でご使用ください。(発熱の原因となります)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません