※使用例(差し込む用紙は別途ご用意ください。)

- マルチサインボード アラオ 41563166 - マルチサインボード アラオ 41563166

マルチサインボード

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41563166 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

両面でサインを表示できるマルチタイプ。
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサイン表示が可能。
自立可能な設計により、あらゆるシーンで活用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PVC 寸法(mm)500×360 質量(kg)1.8 サイズA3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41563166
2022-10-26
用途:
駐車場案内

屋外で使用。日当たりのよいところとはいえ4か月経つ頃にはフィルムはボロボロ。紫外線でダメになりました。風には強かったのですが、屋外で使用するには耐久性が無いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
41563166
2022-10-06
用途:
真っ黄色に変色した
製造業

表面にフィルムが貼ってあり、しばらくするとボロボロと剥がれてきます。
ボード面が1年経過で飴色に変色してしまったので現在は掲示してあるものが判読しづらい有り様です。
3辺がマグネットでピタリ付きますが、温湿度差で結露するので雨の時期は定期的に中の紙を交換しないといけませんでした。
露天での長時間の使用は難しいようです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
41563166
2022-02-23
用途:
駐車場でのサイン明示に使用
株式会社 進駸堂販売 様

A4サイズの表示を色々に変更して使えるので、そのたびに印字して表示できる。ありそうでなかった商品だと思う。

対象商品:
41563166
2022-02-24
用途:
店舗出入口に
サービス業

新品なのに割れてます。
3個注文しましたが、3個とも割れています。
面倒なので使いますが、どうかと思います。

対象商品:
41563166
2019-12-16
用途:
車両の案内
サービス業

紫外線対策してあればいいのですが、長く使えることを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする