アラオ
アラオの 立看板/工事看板
アラオの 看板用部品・オプション
ソーラーモーションライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41563175
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
人感センサー付。
暗くなると自動点灯。
材質
ABS、アルミニウム(サンドブラスト)
付属品
キーピン、取付用ネジ(2本)、プラスチックアンカー(2本)
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保護機能
過充電、過放電、過電流、短絡
点灯方式
Lowモード:節電用の弱い照明、Highモード:明るい照明
LED
16個、SMD2835、1ワット、300ルーメン
バッテリー容量(mAh)
1000
充電可能回数
約500回
点灯時間(時間)
10(満充電時/8時間充電)