コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビターミナル1端子 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41563588 品番WCS3013W
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コスモシリーズワイド21
「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。
「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。
広帯域化 10〜3224MHz(HF帯〜CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。

仕様電流通過形 ホワイト タイプ1端子 種類埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 方式分配配線/テレビ端子 周波数帯域(MHz)10〜3224 入数(個)10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする