Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の ローゼット
引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
41563631
品番
WG6000WK
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
種類
引掛埋込ローゼット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
入数(個)
10
注意
※照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)
※
※照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません