引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード41563640 品番WG6420WK
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。
透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。
はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。

仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類引掛埋込ローゼットコンセント付 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
注意
※照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)

※照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする