曜日別特売
- ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ 41563708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ 41563708
- ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ 41563708
モノタロウ

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード41563708品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。

用途タンクや容器の排出用として呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: エアコンプレッサー補修
製造業

アストロプロダクツの縦型コンプレッサーのドレンを交換しました。問題なく取付できました。

2025-02-25
用途: エアコンプレッサータンクのドレンコックとして

タンクのドレンプラグがねじ込み式だったので、交換しました。レバーをひねるだけで手を汚さずエア抜きすることができるようになりました。

対象商品 : 41563683
2023-06-23
用途: コンプレッサーのドレン

ドレンからエアーが漏れ出したのでこちらに交換しました。安価で取り替えもすぐに出来、エアー漏れも解消出来たのでとても助かりました。

対象商品 : 41563683
2020-06-30
用途: エアタンクの水抜きバルブの交換

コンプレッサーの予備タンクの、ネジ式バルブからエア漏れが発生したので、交換ついでにレバー式を探していると、モノタロウブランドがあって購入。安くて使いやすく、今のところエア漏れなし。コスパ最高。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする