- ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563735
- ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563735
- ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ 41563735
モノタロウ

ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
ホース口径(Φmm)8
内容量1個注文コード41563735品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4ホース口径(Φmm)8形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
注意
※用途以外に使用しないでください。※ホースバンドで締め付けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41563735
2022-08-22
用途: ボートスタフィングBOX冷却水のバルブ
製造業

安価で漏れもなく良い製品です、タケノコの外形」はφ8㎜mピッタリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする