アクティブスピーカー SP3 BT White

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41563746 品番FIO-SP3BT-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。

付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル 仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB 〜 0dB 寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し) ホワイト 質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー) 感度85dB(1Vrms)@1kHz 入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸 再生周波数帯域(Hz)65〜40k インピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター) 対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする