イントラコンカ型イヤホン FF5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563920 品番FIO-IEM-FF5-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

FF5は、現在のFIIOが持つ最先端技術を用いて開発された、イントラコンカ型イヤホンの最新にして最上位モデルです。
これまで以上の高音質を実現するため、カーボン繊維をベースにPU(ポリウレタン)を組み合わせた新型ダイヤフラムや、全く新しいイヤホン設計、音響構造等を取り入れることで、イントラコンカ型イヤホンの最上位モデルに相応しいイヤホンが誕生しました。

付属品銀メッキ-単結晶銅ケーブル、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、シリコンリング:Mサイズ/Lサイズ(各3ペア)、スポンジカバー:低域重視/バランス重視/高域重視(各6ペア)、MMCXアシストツール、HB1 クリアー ストレージケース、クイックスタートガイド 質量(g)片側:約3.4(ケーブルを除く) 形式イントラコンカ型イヤホン 感度106dB/mW(@1kHz) 周波数特性20Hz〜20kHz 材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅 ケーブル長(cm)約120 インピーダンス(Ω)45(@1kHz) ドライバ種類ダイナミックドライバー×1基

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする