イントラコンカ型イヤホン FF1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563929 品番FIO-IEM-FF1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。
FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。
16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。

付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1 ブラック 質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く) 形式イントラコンカ型イヤホン 感度106dB/mW(@1kHz) プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド 周波数特性20Hz〜20kHz 材質(ケーブル)無酸素銅 ケーブル長(cm)約120 インピーダンス(Ω)45@1kHz ドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする