インイヤーモニター型イヤホン JH5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563938 品番FIO-IEM-JH5-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。
ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。

付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書 ブラック 質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず) 形式インイヤーモニター型イヤホン 感度111dB/mW (@1KHz) プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ) 周波数特性20Hz〜40kHz ケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル 端子イヤホン側:0.78mm 2ピン ケーブル長(cm)約120 インピーダンス(Ω)13 (@1KHz) ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする