インイヤーモニター型イヤホン JD1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41563956 品番 FIO-IEM-JD1-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。

付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド 仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C) シルバー 質量(g)片側:約7(ケーブル含まず) 形式インイヤーモニター型イヤホン 感度109dB/Vrms (@1kHz) 材質(ケーブル)OFC(無酸素銅) 再生周波数帯域(Hz)20-40k ケーブル長(cm)約120 ヘッドフォン端子0.78mm 2ピン インピーダンス(Ω)24 (@1KHz) ドライバ種類ダイナミックドライバー1基

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする