インイヤーモニター型イヤホン FD15

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41563965 品番 FIO-IEM-FD15-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。

付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド ブラック 質量(g)片側:約12(ケーブル除く) ケーブル長(m)約1.2 感度112dB/mW@1kHz 周波数特性10Hz〜40kHz ケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブル インピーダンス(Ω)32@1kHz ドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基 イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする