インイヤーモニター型イヤホン FH19

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41563990 品番FIO-IEM-FH19-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

FH19は、FIIOのフラッグシップイヤホンFH9をベースに大幅な進化を遂げた次世代モデルです。2基のダイナミックドライバーと6基のBA(バランスド・アーマチュア)ドライバーを搭載した8ドライバー・ハイブリッド構成を採用。圧倒的な音質と快適な装着感を実現しました。

付属品高純度単結晶銀ケーブル (8芯224芯構成)、交換可能な3.5mm/4.4mmプラグ、フォームイヤーチップ2組(M)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、スピンフィットイヤーチップ3組(S/M/L)、HS18イヤーチップス3組(S/M/L)、HS20シリコンイヤーチップス3組(S/M/L)、ダブルフランジイヤーチップ2組(M)、Red/Black/Green オーディオフィルター 各1セット、マグネットクリップ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、キャリングケース 型式ハイブリッド型イヤホン (2DD + 6BA) 質量(g)片側:約12 (ケーブル除く) 感度109dB/mW @ 1kHz プラグ(mm)交換式 3.5 / 4.4 周波数特性8Hz - 40kHz ケーブル8芯224芯高純度単結晶銀ケーブル (約1.2m) コネクタ独自仕様MMCX インピーダンス(Ω)16 @ 1kHz ドライバ種類13mmダイナミックドライバー × 2、Knowles製カスタムBAドライバー × 4、Knowles製 SWFK高域用BAドライバー × 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする