インイヤーモニター型イヤホン JD10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品イヤーピース3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、クイックスタートガイド 注文コード41564017 品番FIO-IEM-JD10TC-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

JD10はエントリーモデルながら高品質・高音質にこだわったダイナミックドライバー型インイヤーモニターです。低歪みと高解像度を実現する10mmポリマー複合振動板を搭載。独立した2つの空洞構造(デュアルキャビティ設計)により空気の流れを精密に制御し、低域の歪みを抑えながら繊細な表現力を実現しました。0.033mm日本製CCAWボイスコイルの採用で軽量化と高い変換効率を両立。N52グレードの高性能磁石が強力な磁気回路を形成し、パワフルで安定した駆動力を提供します。わずか3.7gという軽量設計により、長時間の使用でも快適な装着感を実現しています。また、ハイレゾオーディオ認証も取得しています。
さらに、Type-Cバージョンでは独立DSPチップを内蔵し、384kHz/24bitのハイレゾ音源再生に対応。6種類の音質プリセットを内蔵し、様々な音楽ジャンルでの最適な音質をお楽しみいただけます。

付属品イヤーピース3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、クイックスタートガイド 質量(g)片側:約3.7(ケーブル除く) ケーブル長(m)約1.2 感度105dB/mW@1kHz プラグ(mm)JD10:3.5 ステレオミニプラグ(金メッキ)、JD10 Type-C:USB Type-C(プラグアンドプレイ対応※一部機種を除く) 周波数特性20Hz〜40kHz ケーブル高純度無酸素銅ケーブル インピーダンス(Ω)32@1kHz ドライバ種類10mmダイナミックドライバー(ポリマー複合振動板) イヤホン形状インイヤーモニター型 ダイナミックドライバータイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする