インイヤーモニター型イヤホン FP3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプローズウッド 注文コード41564026 品番FIO-IEM-FP3-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。
ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。

付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド 質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く) タイプローズウッド ケーブル長(m)約1.2 感度105dB/mW(@1kHz) プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅) 周波数特性10Hz-40kHz 材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯) インピーダンス(Ω)36(@1kHz) ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする