開放型ヘッドホン FT1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564060 品番FIO-FT1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。

付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド 仕様側圧:4.5N±0.3N 質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く) 形式密閉型ダイナミックヘッドホン ケーブル長(m)約1.5 感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz) 周波数特性10Hz-40kHz 材質(ケーブル)銀メッキOFC インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類60mmダイナミックドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする