開放型ヘッドホン FT1Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564069 品番FIO-FT1PRO-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。

付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド 質量(g)約374 (ケーブル除く) ケーブル長(m)約1.5 感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz 周波数特性7Hz〜40kHz 材質(ケーブル)銀メッキOFC インピーダンス(Ω)20(@1kHz) ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする