ステレオモニターヘッドホン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564078 品番RH-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RH-200モニターヘッドフォンは、ミックスやレコーディングなどプロフェッショナルが行う音楽制作に要求される繊細な音の世界を正確に捉えることができるスタジオ・クラスのモニターヘッドフォンです。ネオジムマグネットとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルをそなえた40mmのドライバーにより、クリアで正確かつ自然なレスポンスを実現、原音のイメージ忠実にモニタリングすることができます。また、密閉型デザインのため長時間の作業や演奏に集中することができます。スタジオ用途だけでなく、楽器の練習から最新プレイリストのストリーミング再生といった用途においても高品位なモニタリング環境をもたらします。

型式密閉ダイナミック型 質量(g)200(コード、プラグ含まず) 感度100dB プラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き) ケーブルカール・コード 再生周波数(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)65 ドライバ種類Φ40mm 最大許容入力(mW)1600 at 1kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする