ステレオモニターヘッドホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564087 品番RH-200S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RH-200Sは、好評のRH-200のカラー・バリエーション・モデル。ネオジウム・マグネットを使用した直径40mmのドライバー・ユニットを利用。ワイド・レンジ、かつ原音に忠実な高精度のモニタリングができる密閉タイプのモニター用ステレオ・ヘッドホンです。
クリアな音質のため明確な音像が確保でき、ホーム・スタジオでのレコーディングやミキシングはもちろんのこと、放送や音声編集など音楽制作の現場で多用途に活用できます。
また、長時間の使用を配慮し、大型ながらも薄く軽量なハウジングを採用。装着感に優れ、片耳モニターも快適に行うことができます。

型式密閉ダイナミック型 質量(g)200(コード、プラグ含まず) 感度100dB プラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き) ケーブルストレート・コード(OFCリッツ線) 再生周波数(Hz)20〜20000 インピーダンス(Ω)65 ドライバ種類Φ40mm 最大許容入力(mW)1600 at 1kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする