ステレオモニターヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564096 品番RH-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ローランドRHシリーズのフラッグシップモデルであるRH-300 はシーンの第一線で活躍するプレイヤー、プロデューサー、エンジニアに向け卓越したモニタリング環境と心地よい装着感をもたらします。専用設計の45mmネオジムマグネット・ドライバーとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルにより、煌びやかな高域とリッチな低域を余すことなく表現、高解像かつ原音に忠実なモニタリングを実現します。RH-300はローランド/ボス製品との使用はもちろん、プロフェッショナルな音楽環境を求める全てのミュージシャンに極上のモニタリング体験をもたらします。

付属品キャリング・ポーチ 型式密閉ダイナミック型 質量(g)250(コード、プラグ含まず) 感度101dB/mW プラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き) ケーブル3.4mストレート・コード(OFCリッツ線) 再生周波数(Hz)10〜25000 インピーダンス(Ω)40 ドライバ種類Φ45mm(ネオジムマグネット) 最大許容入力(mW)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする