テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564119 品番4JW1RSSS(B)
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。

長さ(m)1.5 ケーブル4C 用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。 その他【外観図・規格表】4JW□SSS(B)(72134) ホワイト 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 プラグ形状両端ストレートプラグ インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする