アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 注文コード41564146 品番4JW1SSSB(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・長さ・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。

長さ(m)1 ケーブル4C その他【外観図・規格表】4JW□SSSB(B)(72135) ブラック 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 プラグ形状両端ストレートプラグ インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69854873
2022-11-16
用途:
配線

4KやBS/CS対応のケーブルで品質は十分で満足できます。

対象商品:
69854645
2022-05-05
用途:
4Kアンテナケーブルの屋内配線
建設業・工事業

金メッキのスクリュープラグで手頃な価格なので使いやすいですね。壁コンセントと4Kテレビの間に室内ブースターを挟んで本ケーブル2本を接続していますが問題なく利用できています。ただ、白ケーブルはしばらくすると変色して汚く見えるので、黒色の方が無難かと。。。

対象商品:
41564094
2021-10-22
用途:
安心のDXアンテナ
医療・福祉・介護関連業

両端はネジ式のF型プラグを採用で、低損失な4Cケーブル。4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品で、当方、10年前のアクオス・2Kテレビですが、問題なくクリアに見れます。将来、4K・8Kテレビ導入を考えて先行投資しました。

1人が参考にしています
対象商品:
69854873
2021-12-06
用途:
アンテナ線の接続
農・林・水産業

デッキとテレビをつなぐのに使用、金メッキの端子で接続状態もバッチリ大変満足しています、

対象商品:
69854706
2021-10-04
用途:
テレビ増設に伴う配線
製造業

端子加工されていて両側ストレートのものは、ネットでしか買えない為、助かります。

対象商品:
69854952
2021-01-04
用途:
テレビの配線
その他業種

テレビとBlu-rayレコーダーを繋ぐために購入しましたが、普通に使用できています。

対象商品:
69854697
2020-04-06
用途:
テレビ設置の際の部材として
医療・福祉・介護関連業

社宅のTV設置の際に、TV本体と併せて購入しました。 メーカー品でもありますので、何の問題もなく良好な状態でした。

対象商品:
69854645
2019-10-28
用途:
テレビの配線時

新居を建てた際に頑張って8Kテレビを購入しました。
良いもので揃えたくて配線もこれを購入。
とても満足感のある買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする