曜日別特売
FIO-BTR17-L Bluetoothアンプ BTR17 FIIO 41564270

Bluetoothアンプ BTR17

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41564270品番FIO-BTR17-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。

付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済)仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)寸法(mm)約16.3×41.2×86.6質量(g)約73.4周波数特性20Hz~80kHz(<3dB)インターフェースUSB:XMOS XU316ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネルS/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性)充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(LDAC使用時)チップタイプBluetooth:QCC5181BluetoothVer.5.4対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする