アンテナ BSアンテナ 60cm形 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 共同受信用 BC604S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41564408 品番BC604S
参考基準価格(税別)¥165,690 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。BS・110度CS 右左旋放送対応。一般家庭からアパート等の小規模集合住宅での使用に最適です。電波の弱いフリンジエリアでもワンサイズアップで余裕の感度。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
60形 BS・110度CS 右旋・左旋受信用アンテナ。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。戸建住宅だけでなく、アパート等小規模集合住宅の共同受信用としてもお使いいただけます。強い雨でも画像が乱れにくいワンサイズアップの感度。北海道や沖縄県、離島など電波の弱い地域でも受信が安定します。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。新型の防水キャップはキャップの加工が不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。

付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1 質量(kg)4.5 受信周波数右旋 11.71〜12.75GHz / 左旋 11.73〜12.73GHz 適合マスト径(Φmm)38.0〜76.3 性能指数G /T(dB/K)[BS] 16.8 (BS標準)、[CS] 17.4 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 35.9 (BS標準)、[CS] 36.5 (BS標準) 偏波【受信】右旋・左旋円偏波 出力周波数【コンバータ】右旋 1032 〜 2072 MHz / 左旋 2224〜3224MHz コンバーター利得(dB)53(標準)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
北海道地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
沖縄地方数量1につき ¥7,750 / 税込 ¥8,525
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする