テレビコンセントプラグ(4C、5C用) 【2K・4K・8K対応】 高シールド構造 ブリスターパック商品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 41564496 品番 FL45CSB2(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。

仕様テレビコンセントプラグ ブラック 適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用 インピーダンス(Ω)75 通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする