YAMAZEN(山善)
整理棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(kg)
5
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
41564507
品番
OST-2PD37(WH/NMW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。
用途
押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。
材質
【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5
色
マットホワイト
段数
1
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×37×36.5/71.5
組立時間
約30-40分
内寸(cm)
幅80
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×370
取扱説明書:
(0.47MB)