屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564523 品番MBUC2S(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。

付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式 質量(kg)0.17 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 外形寸法(mm)51×87×47.6 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10〜770、CS/BS-IF:1032〜3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)Φ22〜49
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41564523
2020-03-08
用途:
家のテレビ用に
建設業・工事業

ベランダに取り付けました、平面フラットタイプで目立たなく又屋根の上でなくてもバッチリ映って大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする