屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564539 品番MBUM2WSB(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う入力・出力ケーブル付分波器です。ノイズに強い高シールド設計。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。本体・ケーブル色 ブラックタイプ。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。

仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器 質量(kg)0.11 ブラック 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 2m 機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域10〜3,224MHz 2K4K8K放送対応
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする