屋内用 出力側ケーブル付分波器 【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564548 品番MBUMWS2(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(〜3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。

仕様屋内用 出力側ケーブル付分波器 質量(kg)0.06 ホワイト 外形寸法(mm)32×44×19(本体部) 出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m 構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース 入力F形座 機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電 使用帯域U・V/FM(CATV):10〜770MHz、 CS/BS-IF:1032〜3224MHz【2K4K8K放送対応】
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする