中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564584 品番MH40Z
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い

材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股】400 全長(mm)650 質量(kg)2 適合マスト径(Φmm)25〜32
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41564584
2020-12-27
用途:
アンテナの足
卸売・小売業

アンテナポールがキッチリ止まりました!
屋根の上でも、4本共に足が浮かずに安定しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする