大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564609 品番MH45ZL
参考基準価格(税別)¥21,540 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25〜32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25〜32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。

材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股幅】435 全長(mm)1250 質量(kg)2.9 適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25〜32 マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする