6300069773 PRIMALOFT プリマロフト400 肌掛け ハーフ ディーブレス 41564778 6300069773 PRIMALOFT プリマロフト400 肌掛け ハーフ ディーブレス 41564778 6300069773 PRIMALOFT プリマロフト400 肌掛け ハーフ ディーブレス 41564778

PRIMALOFT プリマロフト400 肌掛け ハーフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41564778 品番6300069773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PRIMALOFT プリマロフト400 肌掛けは、細かいキルトパターンでさらっとした使い心地の肌掛けふとんです。汗や蒸れが気になる夏の暑い季節を快適にします。夏の冷房での冷えが気になる方にもピッタリです。プリマロフトは羽毛のように動物性たんぱく質を含まず、水にも強いので水洗いできます。しかも洗濯機で洗えて、手軽に清潔さを保つことができます。さらに、羽毛に比べてホコリの発生量も少ないため、いつも清潔にお使いいただけます。

用途夏の冷房での冷えに。 仕様4箇所ホック 質量(kg)【詰めもの】0.2 タイプハーフ 寸法(cm)150×105
注意
※商品画像にはイメージとして別のサイズが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする