同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41564785 品番 S4CFB5S(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。

ケーブル長(m)5 ケーブルS-4CFB 用途低損失高シールドの衛星放送対応(〜2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。 その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175) ホワイト 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)3.1以下(3224MHz)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする