同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 S-5CFB ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41564819 品番 S5CFB30SB(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。

ケーブル長(m)30 ケーブルS-5CFB 用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10〜3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。 その他【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178) 質量(kg)1.03 ブラック 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41564819
2023-11-04
用途:
テレビの移設のための配線変更に使用。
建設業・工事業

特にありません。想定通りの品質でした。施工についても問題なしでした。

対象商品:
41564803
2020-07-17
用途:
4kケーブルに使用する。
その他業種

4kケーブル用に減衰の少ない必要がありますが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする