4×12 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41564826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41564826
4×12 六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂 41564826

六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
12
10
4
6
8
15
20
30
25
14
16
18
35
40
45
50
60
55
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
75
85
95
ねじピッチ0.7
内容量1箱(100個)注文コード41564826品番4×12
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種別全ねじねじの呼びM4長さ(mm)12ねじピッチ0.7寸法t(mm)2材質SUS316L寸法r(mm)0.2寸法S(mm)3寸法e(mm)3.443頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法K(mm)4寸法da(mm)4.7寸法v(mm)0.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7寸法ds(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41565413
2022-01-19
用途: 光学部品の固定時
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

この六角穴付ボルトのM6の一覧表ではM6x50のみ半ネジと書いてあり、他は「-」表示になっていたので、M6x80は全ネジだと思って発注したら、半ネジが届きました。表記をしっかりしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41565221
2017-09-08
用途: 機械組立
製造業

特に問題なく使用出来ています。小箱を購入させて頂きましたが不具合品も有りませんでした。値段、品質とも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする