同軸ケーブル(JIS規格認証品) 4K/8K(3224MHz)放送 対応 5C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41564846 品番 S5CFBS(G)100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。

用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10〜3224MHz対応です。 質量(kg)6.3 【外皮】グレー 径(Φmm)7.7 長さ(m)100 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) インピーダンス(Ω)75 導体抵抗(Ω/km)21.1以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする