距離延長リピーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41564864 品番SC-HLR01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、EX-SDI変換電源ユニットの伝送距離を300m(※)延長するためのリピーター。 ※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)

用途監視カメラシステム(デジタルHDシステム)で、EX-SDI変換電源ユニットの伝送距離を延長するためのリピーター。リピーターを使用すれば、伝送可能距離を300m延長。※同軸ケーブルS-5C-FBまたは5C-FB使用時(同軸ケーブルの種類や状態により伝送距離は異なります。)。※別途送料が発生します。 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10〜+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×42×24 消費電流(mA)18(DC48V) 使用湿度範囲0〜80%RH 入力電源DC 12〜48V、(VPモード時 DC48 1.04A) 入出力信号HD-SDI 、EX-SDI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする