西宮市指定ごみ袋 事業系・可燃ごみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 41564961 品番 006678550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

阪神甲子園球場で回収したプラスチックカップの再生原料を一部使用した環境に優しいごみ袋です。再生原料の使用率が65%とリサイクル率が高く、30%が再生PET使用となっております。通常のポリ袋に比べ、CO2排出量を約15%削減できる商品です。エコマーク取得、グリーン購入法適合商品です。
入数:10枚

材質低密度ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート 半透明 容量(L)45 エコマーク認定認定 対象地域西宮市 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)65 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.03×650×800 エコマーク認定番号20 128 018 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする