マルイチ農芸用鋼管 AL-Z55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(cm)30 注文コード41564979 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は長さ・内容量76種類から選べます 他の種類を見る

アルミ55%でダントツの耐久性を実現したパイプです。
特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。
特長2:加工部の耐食性にも優れています。
特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。
特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。

用途農芸用鋼管 材質 厚さ(mm)1.2 直径(Φmm)22.2 長さ(cm)30 直径(mm)22.2
関連資料:商品チラシ(1.36MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
全国数量10以上のご注文(数量1につき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする