地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41565047 品番UA20
参考基準価格(税別)¥11,870 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本 質量(kg)0.98 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470〜710MHz 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数20素子 動作利得(dB)8.5〜13.8 受信チャンネル(ch)13〜52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
北海道地方数量1につき ¥3,650 / 税込 ¥4,015
沖縄地方数量1につき ¥12,350 / 税込 ¥13,585
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする