アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13〜52ch UAH261

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41565074 品番 UAH261(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4〜10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。

付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)、取扱説明書(保証書付)×1 仕様【方位角調整範囲】±60°(壁面取付時) 質量(kg)2.0(アンテナ本体) ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜50 外形寸法(mm)626×252×123(壁面取付時、受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470〜710MHz(13〜52ch) 適合マスト径(Φmm)22〜49、 角柱:30×30〜45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上 素子数八木式アンテナ26素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)12〜22 利得(dB)8.4〜10.2(標準値) 偏波【偏波面】水平偏波専用 半値幅(度)71〜82 VSWR2.5以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
UHF地上波受信用
金融・保険業

弱電界対応とあって、比較的利得率は高いと思われます
ビックリしたのは、フォルムで
まるで室内設置も可能な外観となっています
違いは付属の取り付け具程度で、加工可能な方でしたらどちらでも対応できます
UHF需要自体は低下しているのかもしれませんが
費用対効果が非常に高いと思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする