レンズキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41565144 品番 レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
取付径(Φmm)52 対応機種AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRU・AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G EDU・AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VRU・AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED・AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED・AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G・AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G・AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR・AI Nikkor 24mm f/2.8S・AI Nikkor 28mm f/2.8S・AI Nikkor 35mm f/1.4S・AI Nikkor 50mm f/1.2S・AI Nikkor 50mm f/1.4S・AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S ・AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41565187
2020-02-27
用途:
レンズキャップ紛失により
不動産業

丁度レンズに収まり安心して旅行、スナップ写真等の撮影のため持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする