PRH-BB2540L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 41566499

PRH-BB2540L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 41566499
PRH-BB2540L 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ) 41566499

万能ボーリングバーロングソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)25
内容量1個注文コード41566499品番PRH-BB2540L
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。
既存のCNC旋盤にも互換性があります。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
ロングタイプです。

寸法D(mm)25寸法D1(mm)40寸法D2(mm)49寸法D3(mm)17寸法l(mm)84全長L(mm)102長さL1(mm)(つば下)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする