CNCドリルスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41566526 品番PRH-DSMT332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。

寸法D(mm)32 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)40 寸法l(mm)29 全長L(mm)90 長さL1(mm)(つば下)73 テーパーM.T.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする